Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

242-901, Einbaurahmen 84 TE, B 482,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242-901, Einbaurahmen 84 TE, B 482,6 mm
242-901, Einbaurahmen 84 TE, B 482,6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-82H740
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     242-901
EAN/GTIN:
     4099889576542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Baugruppen-Einbaurahmen 3 HE Typ Apra 242. Einzeilig mit 2 Gewindeleisten, bestehend aus 2 Frontwinkel, 2 Modulschienen, 2 Seitenteile, 2 Gewindeleisten und Montagematerial. Typ: 242–901, Einbaurahmen 84 TE, B 482,6 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5127 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Festplattenadapter, Festplatteneinbaukit, Einbaurahmen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Computer, Computerzubehör, Gehäuse, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.