Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Kartenführung für Europakarten


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Baugruppen-Kartenführung für Europakarten
Baugruppen-Kartenführung für Europakarten
Artikel-Nr.:
     4502-82H600
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     240-401
EAN/GTIN:
     4099889576429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Baugruppen-Kartenführungen Typ Apra 240. Zum Einclipsen in die Modulschiene, verschraubbar, aus Kunststoff, grau, für Kartenstärke 1,6 mm nach IEC 297-3 und DIN 40801, Teil 1. Eine Kartenführung kann mit zwei Kontaktfedern (nachfolgend beschrieben) bestückt werden, sodass pro Steckplatte 4 Kontaktstellen kontaktiert werden können. Zusätzlich kann die Kartenführung mit Schrauben an die Modulschiene des Baugruppenträgers angeschraubt werden. Typ: 240-401, Kartenführung für Europakarten L 160 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenführung
Farbe:
lichtgrau
Länge:
156.5 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00704 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Baugruppe, Baugruppen-Leiterplattenführung, Baugruppen-Platinenführung, Kartenführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,542* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.