Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Kontaktstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baugruppen-Kontaktstreifen
Baugruppen-Kontaktstreifen
Artikel-Nr.:
     4502-82H550
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     250-725-84
EAN/GTIN:
     4099889576399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Baugruppen-Kontaktstreifen Typ 250. Dient zur Kontaktierung von Backplanes und Modulschienen, aus Aluminium, Oberfläche transparent chromatiert. Typ: 25-0725-84, Kontaktstreifen 84 TE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontaktstreifen
Breite:
427 mm
Länge:
84 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Teilung:
84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02314 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kontakt, Kontaktstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.