Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Isolierstreifen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Baugruppen-Isolierstreifen
Baugruppen-Isolierstreifen
Artikel-Nr.:
     4502-82H540
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     250-719
EAN/GTIN:
     4099889576375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Baugruppen-Isolierstreifen Typ Apra 250. Dient zur Isolierung von Backplanes und Modulschienen, geeignet für BUS-Baugruppenträger, aus Kunststoff, schwarz. Typ: 250–719, Isolierstreifen 84 TE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierstreife
Breite:
427 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Teilung:
84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00596 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel, Isolierstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,77* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 10,19001*
€ 12,12611
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,05001*
€ 10,76951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 7,66002*
€ 9,11542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,33002*
€ 8,72272
pro Packung
ab 33,333 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.