Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Gewindeleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baugruppen-Gewindeleiste
Baugruppen-Gewindeleiste
Artikel-Nr.:
     4502-82H486
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     240-059-43
EAN/GTIN:
     4099889576320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindestreifen
gewindestreifen
Baugruppen-Gewindeleiste M 3 Typ 24-0059-43 7,0 x 2,0 mm, zum Einsatz bei Standard-Modulschienen, 43 TE. Länge: 216,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindeleiste
Breite:
7 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
216.5 mm
Teilung:
43 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0192 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Gewindeleiste, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.