| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-82F484 Herst.-Nr.: 072064 EAN/GTIN: 4099891099411 |
| | |
|
| | |
| DC-Anschlussleitungen Typ 072. Eine Seite mit gerader DC-Kupplung, andere Seite Kabelenden abisoliert und verzinnt; Litzenfarbe: rot-schwarz, Länge: 2,0 m. Zwillingslitze 2 x 0,4 mm². Technische Merkmale (Typ, Kupplung Innendurchmesser x Außendurchmesser): 072064, 2,5 x 5,5 mm Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Kupplung 2,5 x 5,5 mm, gerade | Anschluss (2): | offenes Ende | Farbe: | rot/schwarz | Kabellänge: | 2 m | Leiterquerschnitt: | 2 x 0,4 mm² | Nennspannung: | 12 V | Nennstrom: | 3 A | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0385 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2m 2x1, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Kleinspannungsanschlusskabel, Kleinspannungsanschlussleitung, Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Anschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,10* | € 5,13* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,91* | € 5,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,53* | € 5,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,62* | € 12,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|