Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Verlängerungsleitung, 3 m, weiß, DC-Stecker, 2,1 x 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Verlängerungsleitung, 3 m, weiß, DC-Stecker, 2,1 x 5,5 mm
DC-Verlängerungsleitung, 3 m, weiß, DC-Stecker, 2,1 x 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-82F4614
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072096
EAN/GTIN:
     4099891099343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
DC-Verlängerungsleitungen Typ 072. Eine Seite mit geradem DC-Stecker, andere Seite mit gerader DC-Kupplung; Farbe: schwarz oder weiß, Leitungslänge: 3,0 m, Querschnitt: 0,5 mm². Technische Merkmale (Typ, Stecker/Kupplung Innendurchmesser x Außendurchmesser, Farbe): 072096, 2,1 x 5,5 mm, weiß
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker 2,1 x 5,5 mm, gerade
Anschluss (2):
Kupplung 2,1 x 5,5 mm, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Leiterquerschnitt:
2 x 0,5 mm²
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
7 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.131 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, DC-Verlängerungskabel, DC-Verlängerungsleitung, Kleinspannungsverlängerungskabel, Kleinspannungsverlängerungsleitung, Niedervolt-Verlängerungskabel, Niedervolt-Verlängerungsleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Kleinspannungsanschlusskabel, Kleinspannungsanschlussleitung, Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Anschlussleitung, DC-Anschlusskabel, DC-Anschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.