Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Anschlusskabel, DC-Stecker gewinkelt 2,1x5,5 mm, schwarz, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Anschlusskabel, DC-Stecker gewinkelt 2,1x5,5 mm, schwarz, 0,5 m
DC-Anschlusskabel, DC-Stecker gewinkelt 2,1x5,5 mm, schwarz, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     4502-82F4067
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075167
EAN/GTIN:
     4011376751072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
DC-Anschlusskabel mit Stecker auf offenes Ende, DC-Stecker gewinkelt 2,1x5,5mm, 2x0,5mm², schwarz, 0,5m, Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker 2,1 x 5,5 mm, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
500 mm
Leiterquerschnitt:
2 x 0,5 mm²
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
7 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Kleinspannungsanschlusskabel, Kleinspannungsanschlussleitung, Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Anschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 5,07*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 5,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.