Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Anschlusskabel, DC-Kupplung 2,1x5,5 mm, rot/schwarz, 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Anschlusskabel, DC-Kupplung 2,1x5,5 mm, rot/schwarz, 0,3 m
DC-Anschlusskabel, DC-Kupplung 2,1x5,5 mm, rot/schwarz, 0,3 m
Artikel-Nr.:
     4502-82F4059
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075159
EAN/GTIN:
     4011376750990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
DC-Anschlusskabel mit Kupplung auf offenes Ende, DC-Kupplung 2,1x5,5mm, 2x0,75mm², rot/schwarz, 0,3m, Enden verzinnt
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Kupplung 2,1 x 5,5 mm, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
rot/schwarz
Kabellänge:
300 mm
Leiterquerschnitt:
2 x 0,75 mm²
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Kleinspannungsanschlusskabel, Kleinspannungsanschlussleitung, Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Anschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.