Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Anschlusskabel, DC-Stecker gewinkelt 2,5x5,5 mm, rot/schwarz, 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Anschlusskabel, DC-Stecker gewinkelt 2,5x5,5 mm, rot/schwarz, 0,3 m
DC-Anschlusskabel, DC-Stecker gewinkelt 2,5x5,5 mm, rot/schwarz, 0,3 m
Artikel-Nr.:
     4502-82F4012
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075112
EAN/GTIN:
     4011376750525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
DC-Anschlusskabel, 075112, BKL Electronic Niedrigstromkabel mit Stecker an abisolierten Enden.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker 2,1 x 5,5 mm, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
rot/schwarz
Kabellänge:
300 mm
Leiterquerschnitt:
2 x 0,4 mm²
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Kleinspannungsanschlusskabel, Kleinspannungsanschlussleitung, Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Anschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,42*
1
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.