Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI/DVI-D Adapter Buchse-Stecker (24+1) A 333 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI/DVI-D Adapter Buchse-Stecker (24+1) A 333 G
HDMI/DVI-D Adapter Buchse-Stecker (24+1) A 333 G
Artikel-Nr.:
     4502-82F1512
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68931
EAN/GTIN:
     4040849689314
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI/DVI-D-Adapter Typ A 333 G. Eine Seite 19polige HDMI-Buchse, andere Seite DVI-D (24+1) Stecker, mit vergoldeten Kontakten. Typ: A 333 G, HDMI/DVI–D Adapter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Steckverbinder (Ausgang):
HDMI-Buchse (Typ A)
Steckverbinder:
DVI-Stecker (24+1)
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter hdmi, Adapter, Audio-Video-Adapter, AV-Adapter, DVI-Adapter, DVI-Übergangssteckverbinder, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, HDMI-Adapter, HDMI-Übergangssteckverbinder, Computer, Computerzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Videosteckverbinder, HDMI-Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,25*
€ 1,90*
€ 5,46*
ab € 1,26*
€ 1,92*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 1,39*
€ 2,08*
€ 3,90*
ab € 1,45*
€ 2,17*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68793
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.