Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Verlängerungskabel, HDMI Stecker Typ A auf HDMI Buchse Typ A, vergoldet, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Verlängerungskabel, HDMI Stecker Typ A auf HDMI Buchse Typ A, vergoldet, 2
HDMI Verlängerungskabel, HDMI Stecker Typ A auf HDMI Buchse Typ A, vergoldet, 2
Artikel-Nr.:
     4502-82F1021
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77479-2.0
EAN/GTIN:
     4099891064457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
hdmi verlängerung 2m
HDMI Kabel, BS77479-2.0, SHIVERPEAKS HDMI Verlängerungskabel, HDMI Stecker Typ A auf HDMI Buchse Typ A, vergoldet, 2 m, schwarz.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI-Stecker Typ A (gerade)
Anschluss (2):
HDMI-Buchse Typ A (gerade)
Farbe:
schwarz
Kabel:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.096 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel verlängerung, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, HDMI-Verbindungskabel, HDMI-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, HDMI-Kabel, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.