| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-82D780 Herst.-Nr.: B65808C2005X000 EAN/GTIN: 4099889060690 |
| | |
|
| | |
| Isolierscheiben Typ B65808. Technische Merkmale (Typ, Anwendung (für doppelt kaschierte Leiterplatten = doppelt kasch. Lpl.)): B65808C2005X, doppelt kasch. Lpl. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | RM-Kern | Zubehörart: | Isolierscheibe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0003 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transformator, trafo epcos, netztrafo, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halbleitermontage-Zubehör, Isolierscheibe, Scheibe, Montagescheibe, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 0,132* | € 0,215* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,16* | € 0,25* | | | | | | 47 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,148* | € 0,488* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|