Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschutzgitter, 60 mm, FG60K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffschutzgitter, 60 mm, FG60K
Kunststoffschutzgitter, 60 mm, FG60K
Artikel-Nr.:
     4502-82B272
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     FG60K
EAN/GTIN:
     4099889487244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Belüftungsblende
Entlüftungsblende
Kunststoffschutzgitter Typ SEPA FG.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschutzgitter
Breite:
60 mm
Höhe:
6 mm
Länge:
60 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00892 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.