Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 30 x 30 x 10 mm, 7.7 m³/h, 23 dB, Kugellager, SEPA, MFB30G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 30 x 30 x 10 mm, 7.7 m³/h, 23 dB, Kugellager, SEPA, MFB30G
DC-Axiallüfter, 12 V, 30 x 30 x 10 mm, 7.7 m³/h, 23 dB, Kugellager, SEPA, MFB30G
Artikel-Nr.:
     4502-82B177
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB30G12
EAN/GTIN:
     4099889478051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, MFB30G12, SEPA Der MFB30G12 ist ein Hightech-Mini-Ventilator, der in der Industrie und im Automobilbereich eingesetzt wird und trotz seiner geringen Abmessungen eine beachtliche Förderleistung aufweist. Features * Er ist dauerhaft elektrisch gegen Verpolung und thermische Überlastung geschützt * Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibration * Äußerst robust * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
30 mm
Drehzahl:
9100 1/min
Höhe:
30 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
23 dB
Tiefe:
10 mm
Volumenstrom:
7.7 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0093 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,57*
€ 29,75*
1 Tag
126
€ 14,99*
ab € 14,72*
€ 30,68*
1 Tag
810
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 33,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
FG30
ab € 0,626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.