Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsmodul für PNOZmulti 2, 12 Mbit/s, Profibus, (B x H x T) 22.5 x 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommunikationsmodul für PNOZmulti 2, 12 Mbit/s, Profibus, (B x H x T) 22.5 x 101
Kommunikationsmodul für PNOZmulti 2, 12 Mbit/s, Profibus, (B x H x T) 22.5 x 101
Artikel-Nr.:
     4502-81P9146
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772132
EAN/GTIN:
     4046548069518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Controller
Relaismodul
Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerung, 772132, PILZ Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul, Profibus.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kommunikationsmodul
Breite:
22.5 mm
Datenübertragungsrate:
12 Mbit/s
Geeignet für:
PNOZmulti 2
Höhe:
101.4 mm
Montage:
Hutschienenmontage
Schnittstellen:
Profibus
Tiefe:
115 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,19*
€ 305,94*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,94*
€ 306,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 287,62*
€ 308,82*
Frei Haus
ab € 287,31*
€ 308,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 410,96*
€ 440,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,58*
€ 524,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,46*
€ 521,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,73*
€ 509,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,86*
€ 502,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,96*
€ 489,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.