Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, HD BNC - BNC, 75Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 3GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7737500
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     APH-HD-ISO-BNC
EAN/GTIN:
     5059041099899
Suchbegriffe:
Autoradio-Adapterkabel
Adapter BNC
BNC Adapter
autoradio adapterkabel
Adaptertyp = BNC Buchse - BNC Buchse
Adapter Typ A = HD BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 75Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 3GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 29mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

SMPTE 292M, 424M. HD-BNC-Steckverbinderadapter von Amphenol. Die HD-BNC-Steckverbinderadapter von Amphenol bieten eine Vielzahl von HF-BNC-Adaptern unter anderem als Übergang von herkömmlichen BNC-Steckverbinderschnittstellen, Serie-N- und T-Adaptern auf mit HC-BNC kompatible Einheiten und umgekehrt. Die HD-BNC-Steckverbinder von Amphenol sind um 51 % kleiner als BNC, um 39 % kleiner als Mini-BNC und um 40 % kleiner als DIN-1.0/2.3-Steckverbinder, womit sich die HD-BNC-Adapter für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Senden, digitales Video – HDTV, Netzwerkleitungen und Schaltleitungen, Satelliten-Empfangsstellen und viele andere eignen. 75 Ohm Impedanz Frequenzbereich: 0–6 GHz, optimiert für 3 GHz Rückflussdämpfung: 30 dB @ 3 GHz Datenrate: 3 Gbit/s oder höher Mindestens 500 Steckzyklen Vergoldeter mittlerer Leiter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC Buchse - BNC Buchse
Adapter Typ A:
HD BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
75Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
3GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
29mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: 7737500, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Amphenol RF, APHHDISOBNC, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,52*
€ 35,27*
€ 6,90*
ab € 27,84*
€ 38,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
034-1033
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.