Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; HD-BNC Buchse,beiderseitig; Isolation: PTFE; 75Ω; 3GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 75 Ω, HD-BNC-Buchse auf HD-BNC-Buchse, gerade, APH-HDBNCJ-J
Koaxial-Adapter, 75 Ω, HD-BNC-Buchse auf HD-BNC-Buchse, gerade, APH-HDBNCJ-J
Koaxial-Adapter, 75 Ω, HD-BNC-Buchse auf HD-BNC-Buchse, gerade, APH-HDBNCJ-J
Artikel-Nr.:
     2805-APH-HDBNCJ-J
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     APH-HDBNCJ-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 75Ω
Frequenz max.: 3GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Anschluss-Typ: Adapter
Korpus-Verkleidung: Nickel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;HD-BNC Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,08*
€ 51,56*
€ 8,95*
ab € 38,61*
€ 53,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
034-1033
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.