Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 75 Ω, HD-BNC-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, APH-BNCP-HDBNCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 75 Ω, HD-BNC-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, APH-BNCP-HDBNCP
Koaxial-Adapter, 75 Ω, HD-BNC-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, APH-BNCP-HDBNCP
Artikel-Nr.:
     4502-81F4724
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     APH-BNCP-HDBNCP
EAN/GTIN:
     4099889853483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
APH-BNCP-HDBNCP von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt APH-BNCP-HDBNCP von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt APH-BNCP-HDBNCP lautet: Adapter, BNC Plug to HD-BNC Plug, 75 ohm Weitere Informationen zu Amphenol RF APH-BNCP-HDBNCP *Product Description: Adapter, BNC Plug to HD-BNC Plug, 75 ohm *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol RF Technische Informationen von Amphenol RF APH-BNCP-HDBNCP *Orientation: Straight *Impedance (Ohms): 75 *Adapter Side 1: BNC *Side 1 Gender: Plug *Adapter Side 2: HD-BNC *Side 2 Gender: Plug *Body Finish: Nickel *Body Material: Brass *Contact Finish: Gold *Contact Material: Beryllium Copper *Insulator Material: PTFE *Max Frequency (GHz): 3 *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
BNC-Stecker
Steckverbinder:
HD-BNC-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter sma, bnc adapter gerade, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 24,16*
€ 32,21*
1
€ 8,95*
ab € 33,39*
€ 47,77*
1
€ 5,90*
ab € 26,29*
€ 50,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.221,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
034-1018
ab € 5,30*
Zubehör
Amphenol
034-1030
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.