Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 75 Ω, 1,0/2,3-Buchse auf BNC-Buchse, gerade, 242229-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 75 Ω, 1,0/2,3-Buchse auf BNC-Buchse, gerade, 242229-75
Koaxial-Adapter, 75 Ω, 1,0/2,3-Buchse auf BNC-Buchse, gerade, 242229-75
Artikel-Nr.:
     4502-81F4163
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242229-75
EAN/GTIN:
     4099889853070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
242229-75 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 242229-75 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 242229-75 lautet: Adapter, 1.0/2.3 Jack to BNC Jack, Bulkhead, 75 Ohms Weitere Informationen zu Amphenol RF 242229-75 *Product Description: Adapter, 1.0/2.3 Jack to BNC Jack, Bulkhead, 75 Ohms *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Technische Informationen von Amphenol RF 242229-75 *Orientation: Straight *Impedance (Ohms): 75 *Adapter Side 1: 1.0/2.3 *Side 1 Gender: Jack *Adapter Side 2: BNC *Side 2 Gender: Jack *Body Finish: Gold *Body Material: Brass *Contact Finish: Gold *Contact Material: Beryllium Copper *Insulator Material: PTFE *Max Frequency (GHz): 2 *Mounting Feature: Bulkhead *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
BNC-Buchse
Steckverbinder:
1,0/2,3-Buchse
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 25,54*
1
€ 6,90*
ab € 19,05*
€ 26,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.554,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.