Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMB-Stecker auf F-Buchse, gerade, 242223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMB-Stecker auf F-Buchse, gerade, 242223
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMB-Stecker auf F-Buchse, gerade, 242223
Artikel-Nr.:
     4502-81F4161
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242223
EAN/GTIN:
     4099889853056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Adapter SMB
242223 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 242223 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 242223 lautet: Adapter, F Jack to SMB Plug, Bulkhead, 50 Ohms Weitere Informationen zu Amphenol RF 242223 *Product Description: Adapter, F Jack to SMB Plug, Bulkhead, 50 Ohms *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
F-Buchse
Steckverbinder:
SMB-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMB Adapter, SMB Steckverbinder, adapter f-stecker, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.487,71*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1.487,74*
€ 1.770,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.487,71*
€ 1.770,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.