Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, Mini-UHF-Stecker auf SMA-Buchse, gerade, 242117


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, Mini-UHF-Stecker auf SMA-Buchse, gerade, 242117
Koaxial-Adapter, 50 Ω, Mini-UHF-Stecker auf SMA-Buchse, gerade, 242117
Artikel-Nr.:
     4502-81F4098
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242117
EAN/GTIN:
     4099889852455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adapter UHF
242117 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 242117 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 242117 lautet: Adapter, Mini-UHF Plug to SMA Jack Weitere Informationen zu Amphenol RF 242117 *Product Description: Adapter, Mini-UHF Plug to SMA Jack *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
SMA-Buchse
Steckverbinder:
Mini-UHF-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: UHF Adapter, adapter sma, Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.721,81*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 468,8724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.994,88*
€ 14.273,9072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.920,08*
€ 14.184,8952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.759,19*
€ 13.993,4361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.721,81*
€ 13.948,9539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.