Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-BNC Stecker 75 Ω, RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228, Crimpanschluss, a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-BNC Stecker 75 Ω, RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228, Crimpanschluss, a
Mini-BNC Stecker 75 Ω, RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228, Crimpanschluss, a
Artikel-Nr.:
     4502-81F3048
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-70338
EAN/GTIN:
     4099889838978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
RF-Steckverbinder, 031-70338, Amphenol RF RF-Steckverbinder, Mini-BNC rechtwinkliger Crimpstecker für RG-59-Kabel, 75 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
Mini-BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 11,60*
1
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 17,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
11050900
ab € 1,78*
Zubehör
k.A.
RG 59 B/U
ab € 0,55*
Zubehör
k.A.
RG 62 A/U
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.