| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80H820 Herst.-Nr.: S5.100 110-265 V AC/DC EAN/GTIN: 4099889578492 |
| |
|
| | |
| Schaltschrank-Heizungen Serie Sandwich RO/SE Typ S1 - S6. Auf beiden Seiten Kühlrippen zur Wärmeabgabe (schwächste Wandstärke 1,5 mm), senkrecht und waagrecht einsetzbar, geringe Einbautiefe, variable Schnappbefestigung auf Hutschiene; Betriebsspannung: 110 bis 265 V AC/DC, Schutzart: IP 20, Gehäuse: Aluminium, Oberflächenbehandelt, Anschluss: 3 x 0,75 qmm hitzebeständiges Kabel (0,5 m) mit Zugentlastung (Metall), Befestigung: Aluminiumclip für Hutschiene 35 mm, Betriebstemperatur: –40 bis +80 °C. Ausführung mit 75 x 203 x 45 mm Typ S5. Technische Merkmale (Typ, Leistung): S5.100, 100 W Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heizung, 110-265 V AC/DC, 100 W | Breite: | 203 mm | Höhe: | 45 mm | Länge: | 75 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.56715 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 100w, gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse |
| | |
| |