| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80H8042 Herst.-Nr.: 28420.0-00 EAN/GTIN: 4099891571245 |
| | |
|
| | |
| Druckausgleichselement, 28420.0-00, STEGO In Schränken und Gehäusen mit hoher Schutzart entstehen durch innere und äußere Temperaturänderungen unterschiedliche Druckverhältnisse. Bei Unterdruck können über die Dichtungen an den Türen Staub und Luft-feuchtigkeit in den Schrank eingesogen werden. Dadurch kann bei Abkühlung der Luft im Schrank Kondenswasser entstehen. Eine wasserdichte Membrane innerhalb des Druckausgleichselements sorgt dafür, dass schon bei geringem Überdruck die Luftfeuchtigkeit aus dem Schrank entweichen kann, aber Wasser und Schmutz von außen nicht in den Schrank gelangen. Features * Sehr hohe Schutzart * Wasserdichte Membrane * Einfache Montage, keine Verschraubung nötig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Druckausgleichselement für Wandstärke 1-4 mm | Bauform: | rund | Befestigungsart: | Snap-in | Breite: | 70 mm | Farbe: | lichtgrau | Höhe: | 33.5 mm | Material: | Kunststoff | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.058 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,98* | € 8,77* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,84* | € 8,80* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,27* | € 9,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 7,89* | € 17,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|