Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleichselement M12x1,5, (H) 17.5 mm, 28406.0-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckausgleichselement M12x1,5, (H) 17.5 mm, 28406.0-00
Druckausgleichselement M12x1,5, (H) 17.5 mm, 28406.0-00
Artikel-Nr.:
     4502-80H8041
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     28406.0-00
EAN/GTIN:
     4251823479153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
druckausgleichselement
Druckausgleichselement, 28406.0-00, STEGO In Schränken und Gehäusen mit hoher Schutzart entstehen durch innere und äußere Temperaturänderungen unterschiedliche Druckverhältnisse. Bei Unterdruck können über die Dichtungen an den Türen Staub und Luftfeuchtigkeit in den Schrank eingesogen werden. Dadurch kann bei Abkühlung der Luft im Schrank Kondenswasser entstehen. Eine wasserdichte Membrane innerhalb der Druckausgleich-Verschraubung sorgt dafür, dass schon bei geringem Überdruck die Luftfeuchtigkeit aus dem Schrank entweichen kann, aber Wasser und Schmutz von außen nicht in den Schrank gelangen. Features * Sehr hohe Schutzart * Wasserdichte Membrane * Einfache Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckausgleichselement M12x1,5
Bauform:
rund
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
17.5 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,48*
€ 12,34*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,44*
€ 12,36*
1 Tag
556
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 10,02*
€ 22,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.