Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse, 120 V, 1200 W, (L x B x H) 182 x 168 x 120 mm, 13060.9-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse, 120 V, 1200 W, (L x B x H) 182 x 168 x 120 mm, 13060.9-01
Heizgebläse, 120 V, 1200 W, (L x B x H) 182 x 168 x 120 mm, 13060.9-01
Heizgebläse, 120 V, 1200 W, (L x B x H) 182 x 168 x 120 mm, 13060.9-01
Artikel-Nr.:
     4502-80H8036
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13060.9-01
EAN/GTIN:
     4251823472000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Heizgebläse, 13060.9-01, STEGO Hochleistungs-Heizgebläse zur gleichmäßigen Temperierung von Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten. Durch den Einsatz des Heizgebläses werden Kondensat- oder Frostbildung und damit Funktionsstörungen vermieden. Das Kunststoffgehäuse schützt vor Berührung elektrischer sowie heißer Einbauteile. Features * Kompakte Bauform * Schutzisoliert * Hohe Heizleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizgebläse, 120 V, 1200 W
Breite:
168 mm
Höhe:
120 mm
Länge:
182 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.317 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.