Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse, 120 V, 1200 W, (L x B x H) 182 x 168 x 120 mm, 13060.9-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse, 120 V, 1200 W, (L x B x H) 182 x 168 x 120 mm, 13060.9-00
Heizgebläse, 120 V, 1200 W, (L x B x H) 182 x 168 x 120 mm, 13060.9-00
Heizgebläse, 120 V, 1200 W, (L x B x H) 182 x 168 x 120 mm, 13060.9-00
Artikel-Nr.:
     4502-80H8035
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13060.9-00
EAN/GTIN:
     4251823471997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Heizgebläse, 13060.9-00, STEGO Hochleistungs-Heizgebläse zur gleichmäßigen Temperierung von Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten. Durch den Einsatz des Heizgebläses werden Kondensat- oder Frostbildung und damit Funktionsstörungen vermieden. Das Kunststoffgehäuse schützt vor Berührung elektrischer sowie heißer Einbauteile. Features * Kompakte Bauform * Schutzisoliert * Hohe Heizleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizgebläse, 120 V, 1200 W
Breite:
168 mm
Höhe:
120 mm
Länge:
182 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.532 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,26*
€ 276,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.