Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlwasserhaube, (L x B x H) 279 x 225 x 58 mm, 08671.0-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strahlwasserhaube, (L x B x H) 279 x 225 x 58 mm, 08671.0-00
Strahlwasserhaube, (L x B x H) 279 x 225 x 58 mm, 08671.0-00
Strahlwasserhaube, (L x B x H) 279 x 225 x 58 mm, 08671.0-00
Artikel-Nr.:
     4502-80H8016
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     08671.0-00
EAN/GTIN:
     4251823468782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Strahlwasserhaube
gehäuse, zubehör
Strahlwasserhaube, 08671.0-00, STEGO Die Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzklasse ist eine Schutzabdeckung für Filterlüfter, Ansaug- und Austrittsfilter. Sie dient zum Schutz vor Strahlwasser und extremen Witterungseinflüssen bei Außenaufstellung oder in industriellen Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen. Zum Reinigen der Filterlüfter oder zum Wechseln der Filtermatte kann die Haube leicht abgenommen werden, der Schrank muss nicht geöffnet werden (Sicherheitsrisiko). Features * Erhöhung der Schutzart * Leicht zu reinigen * Filterwechsel von außen * Schlagfest, robust * Sicher gegen unbefugtes Abnehmen * Witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strahlwasserhaube
Breite:
225 mm
Höhe:
58 mm
Länge:
279 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.348 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Waagen-Zubehör, Schutzhaube, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 137,94*
€ 171,47*
€ 5,90*
ab € 124,02*
€ 171,49*
Frei Haus
ab € 137,89*
€ 176,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.