| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80H8002 Herst.-Nr.: 06401.0-00 EAN/GTIN: 4251823477616 |
| | |
|
| | |
| Schaltschrankheizung, 06401.0-00, STEGO Kompakte Loop-Heizung zum Beheizen von Gehäusen mit elektrischen und elektronischen Einbauten. Die Bauart der Heizung bewirkt eine gute Eigenkonvektion wodurch eine hohe Warmluftströmung erreicht wird. Das Kunststoffgehäuse ist so konzipiert, dass die Oberflächentemperaturen an den berührbaren Seitenflächen sehr niedrig gehalten werden. Die praktische Steck-Druckklemme ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss. Das Heizgerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Features * Schnellmontage durch Clipbefestigung und Druckklemme * Niedrige Oberflächentemperatur * Schutzisoliertes Kunststoffgehäuse * Weiter Spannungsbereich * Heizkörper im Loop-Design für optimale Temperaturverteilung * Schock- und vibrationssicher Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schaltschrankheizung | Breite: | 99 mm | Höhe: | 105 mm | Länge: | 38 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.21 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung 20w, gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 28,37* | € 38,35* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,83* | € 38,37* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,64* | € 40,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 34,51* | € 55,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|