Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankheizung, 120 V, 100 W, (L x B x H) 100 x 8 x 414 mm, 06101.9-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankheizung, 120 V, 100 W, (L x B x H) 100 x 8 x 414 mm, 06101.9-00
Schaltschrankheizung, 120 V, 100 W, (L x B x H) 100 x 8 x 414 mm, 06101.9-00
Schaltschrankheizung, 120 V, 100 W, (L x B x H) 100 x 8 x 414 mm, 06101.9-00
Artikel-Nr.:
     4502-80H8001
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06101.9-00
EAN/GTIN:
     4251823468157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Flachheizgerät, 06101.9-00, STEGO Die flache Heizung wird verwendet, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung innerhalb von Gehäusen und Schränken mit elektrischen/elektronischen Komponenten zu gewährleisten. Durch seine ultradünne Bauweise eignet er sich besonders für Anwendungen mit hoher Packungsdichte, für die Standard-Gehäuseheizungen oft zu groß sind. Je nach Anwendung kann der Flachheizer als Konvektionsheizer oder als Kontaktheizer verwendet werden. Bei der Verwendung als Kontaktheizung bietet er einen wärmeleitenden Kontakt zu einem zu beheizenden Bauteil oder einer Schrankwand. Features * Kontakt-/Konvektions-Heizgerät * Sehr flache Bauform * Kompakt * Einfache, stabile Montage * Schraubbefestigung * Ausgleich von Längenausdehnungen * Integrierter Temperaturwächter * Anschlussfertig mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltschrankheizung, 120 V, 100 W
Breite:
8 mm
Höhe:
414 mm
Länge:
100 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.625 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 100w, gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 131,46*
€ 164,65*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 118,13*
€ 164,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.