Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse, 120 V, 250 W, (L x B x H) 85 x 113 x 105 mm, 02821.9-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse, 120 V, 250 W, (L x B x H) 85 x 113 x 105 mm, 02821.9-06
Heizgebläse, 120 V, 250 W, (L x B x H) 85 x 113 x 105 mm, 02821.9-06
Heizgebläse, 120 V, 250 W, (L x B x H) 85 x 113 x 105 mm, 02821.9-06
Artikel-Nr.:
     4502-80H7977
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02821.9-06
EAN/GTIN:
     4251823461318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Heizgebläse, 02821.9-06, STEGO Kompaktes Heizgebläse zur gleichmäßigen Temperierung von Schaltschränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und daraus folgende Funktionsstörungen vermieden. Mit dem berührungssicheren Kunststoffgehäuse und den kleinen Abmessungen eignet es sich besonders für den Einsatz in Schränken mit Platzmangel und mit hoher Bestückungsdichte. Dieses Produkt ist mit einem fest eingestellten Thermostat ausgestattet. Der Anschluss erfolgt über eine externe Klemme. Features * Kleine, kompakte Bauform * Integrierter Thermostat * Dynamisches Aufheizen durch PTC-Technik * Schnellanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizgebläse, 120 V, 250 W
Breite:
113 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
85 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.646 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.