Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse, 120 V, 400 W, (L x B x H) 115 x 103 x 105 mm, 02820.9-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse, 120 V, 400 W, (L x B x H) 115 x 103 x 105 mm, 02820.9-08
Heizgebläse, 120 V, 400 W, (L x B x H) 115 x 103 x 105 mm, 02820.9-08
Heizgebläse, 120 V, 400 W, (L x B x H) 115 x 103 x 105 mm, 02820.9-08
Artikel-Nr.:
     4502-80H7970
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02820.9-08
EAN/GTIN:
     4251823461233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Heizgebläse, 02820.9-08, STEGO Kompaktes Heizgebläse zur gleichmäßigen Temperierung von Schaltschränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und daraus folgende Funktionsstörungen vermieden. Mit dem berührungssicheren Kunststoffgehäuse und den kleinen Abmessungen eignet es sich besonders für den Einsatz in Schränken mit Platzmangel und mit hoher Bestückungsdichte. Dieses Produkt ist mit einem fest eingestellten Thermostat ausgestattet. Der Anschluss erfolgt über eine externe Klemme. Features * Kleine, kompakte Bauform * Integrierter Thermostat * Dynamisches Aufheizen durch PTC-Technik * Schnellanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizgebläse, 120 V, 400 W
Breite:
103 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
115 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.686 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 400 watt, gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,85*
€ 88,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 113,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.