Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse, 120 V, 250 W, (L x B x H) 85 x 113 x 90 mm, 02811.9-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse, 120 V, 250 W, (L x B x H) 85 x 113 x 90 mm, 02811.9-01
Heizgebläse, 120 V, 250 W, (L x B x H) 85 x 113 x 90 mm, 02811.9-01
Heizgebläse, 120 V, 250 W, (L x B x H) 85 x 113 x 90 mm, 02811.9-01
Artikel-Nr.:
     4502-80H7964
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02811.9-01
EAN/GTIN:
     4251823460892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Heizgebläse, 02811.9-01, STEGO Heizgebläse zur gleichmäßigen Temperierung von Schaltschränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und daraus folgende Funktionsstörungen vermieden. Der Anschluss erfolgt über eine interne Klemme. Features * Kleine, kompakte Bauform * Geräuscharm * Dynamisches Aufheizen durch PTC-Technik * Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizgebläse, 120 V, 250 W
Breite:
113 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
85 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.635 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 250w, gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 126,45*
€ 158,12*
Frei Haus
ab € 96,55*
€ 158,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.