Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse, 120 V, 150 W, (L x B x H) 85 x 113 x 90 mm, 02800.9-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse, 120 V, 150 W, (L x B x H) 85 x 113 x 90 mm, 02800.9-01
Heizgebläse, 120 V, 150 W, (L x B x H) 85 x 113 x 90 mm, 02800.9-01
Heizgebläse, 120 V, 150 W, (L x B x H) 85 x 113 x 90 mm, 02800.9-01
Artikel-Nr.:
     4502-80H7960
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02800.9-01
EAN/GTIN:
     4251823460267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Heizgebläse, 02800.9-01, STEGO Heizgebläse zur gleichmäßigen Temperierung von Schaltschränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und daraus folgende Funktionsstörungen vermieden. Der Anschluss erfolgt über eine interne Klemme. Features * Kleine, kompakte Bauform * Geräuscharm * Dynamisches Aufheizen durch PTC-Technik * Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizgebläse, 120 V, 150 W
Breite:
113 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
85 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.362 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.