Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte, 240 V, 400 lm, 7000 K, IP20, 02542.3-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte, 240 V, 400 lm, 7000 K, IP20, 02542.3-13
LED-Leuchte, 240 V, 400 lm, 7000 K, IP20, 02542.3-13
Artikel-Nr.:
     4502-80H7958
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02542.3-13
EAN/GTIN:
     4251823459889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstechnik
Lampe
Leuchte
LED-Lampe
LED-Schaltschrankleuchte, 02542.3-13, STEGO Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten mit hoher Bestückungsdichte. Durch den Einsatz von LED-Technologie hat diese Leuchte eine sehr lange Lebensdauer. Auch die Druckklemmenanschluss ist zur Durchgangsverdrahtung geeignet, es können bis zu 10 Leuchten hintereinander verdrahtet werden. Features * Weitbereichsspannung * Durchgangsverdrahtung * Clipbefestigung * Duo-Druckklemmenanschluss
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Ausführung:
LED Leuchte
Breite:
40 mm
Farbtemperatur:
7000 K
Höhe:
47.3 mm
Länge:
351 mm
Leistung:
4 W
Lichtstrom:
400 lm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-45 °C
mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.176 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.