Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte, 60 V, 400 lm, 7000 K, IP20, 02541.1-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte, 60 V, 400 lm, 7000 K, IP20, 02541.1-03
LED-Leuchte, 60 V, 400 lm, 7000 K, IP20, 02541.1-03
Artikel-Nr.:
     4502-80H7956
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02541.1-03
EAN/GTIN:
     4251823459766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstechnik
Lampe
Leuchte
LED-Lampe
LED-Schaltschrankleuchte, 02541.1-03, STEGO Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten mit hoher Bestückungsdichte. Durch den Einsatz von LED-Technologie hat diese Leuchte eine sehr lange Lebensdauer. Ein Schnellanschluss ist durch einen Steckanschluss mit Verriegelung und einem integriertem Netzteil realisiert. Features * Weitbereichsspannung * Durchgangsverdrahtung * Clipbefestigung * mit Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Ausführung:
LED Leuchte
Breite:
40 mm
Farbtemperatur:
7000 K
Höhe:
47.3 mm
Länge:
351 mm
Leistung:
4 W
Lichtstrom:
400 lm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-45 °C
mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
60 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.