Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte, 60 V, 400 lm, 7000 K, IP20, 02540.1-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte, 60 V, 400 lm, 7000 K, IP20, 02540.1-03
LED-Leuchte, 60 V, 400 lm, 7000 K, IP20, 02540.1-03
Artikel-Nr.:
     4502-80H7949
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02540.1-03
EAN/GTIN:
     4251823459490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
Schaltschranklampe
Schaltschrankleuchte
LED-Schaltschrankleuchte, 02540.1-03, STEGO Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten mit hoher Bestückungsdichte. Durch den Einsatz von LED-Technologie hat diese Leuchte eine sehr lange Lebensdauer. Ein Schnellanschluss ist durch einen Steckanschluss mit Verriegelung und einem integriertem Netzteil realisiert. Features * Weitbereichsspannung * Durchgangsverdrahtung * Clipbefestigung * Ein-/Ausschalter
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Ausführung:
LED Leuchte
Breite:
40 mm
Farbtemperatur:
7000 K
Höhe:
47.3 mm
Länge:
351 mm
Leistung:
4 W
Lichtstrom:
400 lm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-45 °C
mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
60 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.183 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vitrine Halogenstrahler, Vitrinen-Halogenstrahler, Vitrinenbeleuchtung, Vitrinenhalogenstrahler, schaltschrankleuchte stego, vitrine halogenstrahler, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, Gehäuse, Gehäusezubehör, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 127,65*
€ 159,32*
Frei Haus
ab € 123,04*
€ 159,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244389
ab € 18,87*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244360
ab € 7,49*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244358
ab € 8,45*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244362
ab € 7,76*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244356
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.