Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Heizgerät, 120-240 V, 5 W, (L) 45 mm, 01622.0-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein-Heizgerät, 120-240 V, 5 W, (L) 45 mm, 01622.0-00
Klein-Heizgerät, 120-240 V, 5 W, (L) 45 mm, 01622.0-00
Klein-Heizgerät, 120-240 V, 5 W, (L) 45 mm, 01622.0-00
Artikel-Nr.:
     4502-80H7902
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01622.0-00
EAN/GTIN:
     4251823451395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank
schaltschrank alu
Klein-Heizgerät, 01622.0-00, STEGO Diese kompakte Heizpatrone zur Temperierung kleiner Gehäuse und Schaltschränke schützt vor Kondenswasserbildung. Das im Heizkörper aus Aluminium eingelassene PTC-Heizelement ist temperaturbegrenzend (selbstregelnd). Features * Weiter Spannungsbereich für elektrischen Anschluss * PTC-Heizelement mit dynamischem Ansprechverhalten * Energiesparende Kontaktheizung * Anwendung: z. B. als Heizung für Ventilgehäuse, Getriebe, Stellmotoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbleiter-Heizgerät
Länge:
45 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank, stego schaltschrank, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,03*
€ 17,01*
€ 5,90*
ab € 10,54*
€ 17,04*
€ 8,95*
ab € 11,54*
€ 22,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,16*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.