Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat, 120 V, 65 % rF, (L x B x H) 42 x 38 x 64.5 mm, 01246.9-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrostat, 120 V, 65 % rF, (L x B x H) 42 x 38 x 64.5 mm, 01246.9-00
Hygrostat, 120 V, 65 % rF, (L x B x H) 42 x 38 x 64.5 mm, 01246.9-00
Artikel-Nr.:
     4502-80H7899
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01246.9-00
EAN/GTIN:
     4251823450169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Elektronischer Hygrostat, 01246.9-00, STEGO Der elektronische Hygrostat überwacht die relative Feuchte in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten und schaltet bei Erreichen des eingestellten Wertes eine Heizung ein. Dadurch wird Kondensat an Bauteilen und elektronischen Komponenten verhindert. Die im Einstellknopf integrierte LED leuchtet, wenn die angeschlossene Heizung in Betrieb ist. Features * Fest eingestellte relative Feuchte * Hohe Schaltleistung * Temperaturkompensiert * Clip-Befestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hygrostat, 120 V, 65 % rF
Breite:
38 mm
Höhe:
64.5 mm
Länge:
42 mm
Gewicht:
0.078 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hygrostat Verteilersysteme, hygrostat stego, gehäuse, zubehör, Haustechnik, Feuchteregler, Luftfeuchteregler, Raumfeuchteregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.