Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrotherm mit externem Sensor, 2 m, 100-240 V, 32-140 °F, 50-90 % rF, (L x B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrotherm mit externem Sensor, 2 m, 100-240 V, 32-140 °F, 50-90 % rF, (L x B x
Hygrotherm mit externem Sensor, 2 m, 100-240 V, 32-140 °F, 50-90 % rF, (L x B x
Hygrotherm mit externem Sensor, 2 m, 100-240 V, 32-140 °F, 50-90 % rF, (L x B x
Artikel-Nr.:
     4502-80H7894
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01231.9-01
EAN/GTIN:
     4251823449811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Elektronischer Hygrotherm, 01231.9-01, STEGO Der elektronische Hygrotherm überwacht gleichzeitig Temperatur und relative Feuchte in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten und schaltet bei Erreichen der eingestellten Werte (Temperatur oder relative Luftfeuchtigkeit) eine Heizung oder einen Lüfter ein. Dadurch wird Kondensat an Bauteilen und elektronischen Komponenten verhindert. Durch den weiten Spannungsbereich ist der Hygrotherm auf der ganzen Welt einsatzfähig. Die in den Einstellknöpfen integrierten LEDs leuchten, wenn das angeschlossene Gerät in Betrieb ist. Bei der Ausführung mit externem Sensor kann dieser im Schaltschrank frei platziert werden und ermöglicht dadurch einen punktgenaue Messung. Features * Hohe Schaltleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hygrotherm mit externem Sensor, 2 m, 100-240 V, 32-140 °F, 5
Breite:
43 mm
Höhe:
77 mm
Länge:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Thermo-Hygrostat, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.