Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrotherm mit integriertem Sensor, 100-240 V, 0-60 °C, 50-90 % rF, (L x B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrotherm mit integriertem Sensor, 100-240 V, 0-60 °C, 50-90 % rF, (L x B x H)
Hygrotherm mit integriertem Sensor, 100-240 V, 0-60 °C, 50-90 % rF, (L x B x H)
Hygrotherm mit integriertem Sensor, 100-240 V, 0-60 °C, 50-90 % rF, (L x B x H)
Artikel-Nr.:
     4502-80H7888
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01230.9-00
EAN/GTIN:
     4251823449736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Elektronischer Hygrotherm, 01230.9-00, STEGO Der elektronische Hygrotherm überwacht gleichzeitig Temperatur und relative Feuchte in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten und schaltet bei Erreichen der eingestellten Werte (Temperatur oder relative Luftfeuchtigkeit) eine Heizung oder einen Lüfter ein. Dadurch wird Kondensat an Bauteilen und elektronischen Komponenten verhindert. Durch den weiten Spannungsbereich ist der Hygrotherm auf der ganzen Welt einsatzfähig. Die in den Einstellknöpfen integrierten LEDs leuchten, wenn das angeschlossene Gerät in Betrieb ist. Features * Hohe Schaltleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hygrotherm mit integriertem Sensor, 100-240 V, 0-60 °C, 50-9
Breite:
43 mm
Höhe:
77 mm
Länge:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.164 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Thermo-Hygrostat, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 236,38*
€ 277,05*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 169,18*
€ 277,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.