Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat, 35-95 % rF, (L x B x H) 50 x 38 x 67 mm, 01220.0-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrostat, 35-95 % rF, (L x B x H) 50 x 38 x 67 mm, 01220.0-00
Hygrostat, 35-95 % rF, (L x B x H) 50 x 38 x 67 mm, 01220.0-00
Artikel-Nr.:
     4502-80H7887
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01220.0-00
EAN/GTIN:
     4251823449705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Mechanischer Hygrostat, 01220.0-00, STEGO Der Hygrostat wird zur Vermeidung von Kondenswasser eingesetzt und regelt Heizungen und Lüfter. Ab einer kritischen relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % wird die Temperatur erhöht, sodass der Taupunkt angehoben wird. Features * Einstellbare relative Luftfeuchtigkeit * Wechselkontakt (Heizen oder Kühlen) * Hohe Schaltleistung * Clip-Befestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hygrostat, 35-95 % rF
Breite:
38 mm
Höhe:
67 mm
Länge:
50 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hygrostat Verteilersysteme, hygrostat stego, gehäuse, zubehör, Haustechnik, Feuchteregler, Luftfeuchteregler, Raumfeuchteregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,37*
€ 87,12*
€ 5,90*
ab € 59,56*
€ 87,14*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 106,99*
€ 186,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.