| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80H7878 Herst.-Nr.: 01164.0-00 EAN/GTIN: 4099889578386 |
| | |
|
| | |
| Schaltschrank-Zwillings-Thermostat (2 Schließer) Typ Stego FTD 01164.0-00 Mit 2 fest eingestellten Thermostaten in einem Gehäuse, Fix-Thermostat (Öffner, NC): zur Regelung von Heizgeräten oder zum Schalten von Signalgebern bei Temperaturunterschreitung, der Kontakt öffnet bei steigender Temperatur, Fix-Thermostat (Schließer, NO) zur Regelung von Filterlüftern, Wärmetauschern oder zum Schalten von Signalgebern bei Temperaturüberschreitung, der Kontakt schließt bei steigender Temperatur. Schaltleistung: max. 250 VAC, 5 (1,6) A, 120 VAC, 10 (2,0) A Einschaltstrom: max. 16 A (10 s) Lebensdauer: min. 100.000 Schaltzyklen Anschluss: 4-polige Klemme Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-0 Schutzart: IP 20 Maße: 47 x 63 x 33 mm Zulassungen: VDE, uULus, EAC Typ: 01164.0-00, NO +50/+40 °C, NO +60/+50 °C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Thermostat, Schließer 50/40 °C, Schließer 60/50 °C | Breite: | 33 mm | Höhe: | 47 mm | Länge: | 63 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.04 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, stego schaltschrankthermostat, thermostat schaltschrank, thermostat schaltschrank hutschiene, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Thermostat, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Haustechnik |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,27* | € 19,90* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,29* | € 22,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|