| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80H436 Herst.-Nr.: 244359 EAN/GTIN: 4099889575958 |
| | |
|
| | |
| Verbindungsleitungen für LED-Leuchten Typ 2443. 2-polig, mit Buchse und Stecker zum Verbinden von max. 10 Leuchten; Länge: 1,0 m, Querschnitt: AWG 15, Leitungsfarbe: weiß, Zulassungen: VDE, UL. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Arbeitsbereich): 244359, Buchse und Stecker weiß, für AC Weitere Informationen: | | Anschluss: | Kupplung/Stecker | Ausführung: | Verbindungsleitung AC | Geeignet für: | LED Leuchten | Nennspannung: | 240 V | Gewicht: | 0.012 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,38* | € 29,47* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,51* | € 42,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 32,65* | € 63,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 49,74* | € 88,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|