Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte mit Schraubbefestigung, 6500 K, 41 mm, 400 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte mit Schraubbefestigung, 6500 K, 41 mm, 400 lm
LED-Leuchte mit Schraubbefestigung, 6500 K, 41 mm, 400 lm
Artikel-Nr.:
     4502-80H432
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02540.1-01
EAN/GTIN:
     4099889575910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Leuchte m it Schraubbefestigung Typ STEGO LED 02540 Für Schaltschränke, mit internem Netzteil, Durchgangsverdrahtung, Schnellanschluss durch Steckkontakte, mit Sensor. Leistungsaufnahme: max. 5,0 W, Abstrahlwinkel 120° Farbtemperatur: 6500 K Lichtstärke: 400 lm (entspricht 95 W Glühlampe) Lebensdauer bei +20 °C: 60.000 h Schutzklasse: II Schutzart: IP 20 Zulassungen: VDE, cULus, EAC Umgebungstemperatur: - 30 bis + 60 °C Maße: 351 x 41 x 52 mm. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Arbeitsbereich): 02540.1-01, 24 bis 48 VDC, 20 bis 60 VDC
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED Leuchte
Durchmesser:
41 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Höhe:
52 mm
Länge:
351 mm
Leistung:
5 W
Lichtstrom:
400 lm
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.139 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, Vitrine Halogenstrahler, Vitrinen-Halogenstrahler, Vitrinenbeleuchtung, Vitrinenhalogenstrahler, schaltschrankleuchte stego, vitrine halogenstrahler, led streifen 6000k, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, Gehäuse, Gehäusezubehör, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 76,51*
€ 102,67*
€ 5,90*
ab € 71,58*
€ 102,69*
Frei Haus
ab € 116,57*
€ 149,95*
1 Tag
113
Frei Haus
ab € 116,19*
€ 193,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244389
ab € 18,87*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244360
ab € 7,49*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244358
ab € 8,45*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244362
ab € 7,76*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244356
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.