Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbausatz für 19"-Aluminium-Grundgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausbausatz für 19"-Aluminium-Grundgehäuse
Ausbausatz für 19"-Aluminium-Grundgehäuse
Artikel-Nr.:
     4502-80H120
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     195-053-00
EAN/GTIN:
     4099889575774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Lieferung ohne Rückwand, bitte separat bestellen, Ausbausätze Variante 1 zum 19 Zoll-Gehäuse Typ 19-50. Durch die werkzeuglos einsteckbaren Rasterholme wird das gesondert zu bestellende Grundgehäuse blitzschnell in ein praxisgerechtes 19 Zoll-Gehäuse verwandelt. Die Rückwand ist gesondert bestellbar. Lieferumfang. 4 Rasterholme. Typ: 19-5053, Ausbausatz 3 HE, Variante 1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3606 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, 19 Zoll-Ausbausatz, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.