Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6, Leiterplattenmontage, NE8FBH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6, Leiterplattenmontage, NE8FBH
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6, Leiterplattenmontage, NE8FBH
Artikel-Nr.:
     4502-80F5184
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8FBH
EAN/GTIN:
     4099889824124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
RJ45-Buchse, NE8FBH, NEUTRIK Horizontale RJ45-Buchse für Leiterplattenmontage, Ausschnitt der B-Serie mit Verriegelung, max. 3 mm Plattenstärke. Das Gerät bietet ein platzsparendes Design und eine robuste Metallfrontplatte. Features * Anschluss der Erdungsplatte * Zugelassenes Fallenschloss-System Anwendungen * Pro Audio * Video * Netzanwendungen * Unterhaltungsindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 6
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 11,07*
1 Tag
1805
€ 14,99*
ab € 5,98*
€ 11,10*
€ 8,95*
ab € 7,04*
€ 11,13*
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 12,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.