Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 50 Ω, RG-58, Lötanschluss, gerade, 67.9764-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 50 Ω, RG-58, Lötanschluss, gerade, 67.9764-28
BNC Buchse 50 Ω, RG-58, Lötanschluss, gerade, 67.9764-28
Artikel-Nr.:
     4502-78F2454
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9764-28
EAN/GTIN:
     4099889831177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Berührungsgeschützter BNC, 67.9764-28, Multi-contact Die 67.9764-23 ist eine berührungsgeschützte BNC-Einbaubuchse zur Aufnahme von BNC-Steckverbindern. Die buchsen werden in bohrungen von platten oder gehäusen aus kunststoff, metall eingebaut. Abschirmung vernickelt, Kontaktbuchse des Innenleiters aus vergoldetem Messing. Typ XBB-LL mit verlängerter Abschirmung für bessere Einstrahlungsunterdrückung im ungesteckten Zustand. Lötanschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-58
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00062 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Koaxialbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 9,11*
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 9,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,44*
Zubehör
k.A.
9201 BLACK
ab € 1,57*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.