Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.1 W, SMD, oben, TC33X-2-102G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.1 W, SMD, oben, TC33X-2-102G
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.1 W, SMD, oben, TC33X-2-102G
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.1 W, SMD, oben, TC33X-2-102G
Artikel-Nr.:
     4502-78E6697
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TC33X-2-102G
EAN/GTIN:
     4099879947031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Abbildung kann abweichen. Trimmpotentiometer, TC33X-2-102G, Bourns Electronics GmbH SMD-Trimmpotentiometer mit einem Rotordesign, das sich für Bestückungsautomaten und automatische Justiergeräte eignet. Mit seiner Größe von 3 mm entspricht es dem EIA/EIAJ-Standard für Trimm-Potentiometer.
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
3 mm
Drehbereich (elektrisch):
200 °
Einstellung:
oben
Höhe:
1.2 mm
Kontaktabstand:
RM 0,8
Länge:
3.8 mm
Leistung:
0.1 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±250 ppm/K
Toleranz:
±25 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,17*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
€ 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.